Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Produktbild zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Skizze zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Symbol zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
LOGO zu EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena
Artikel-Nr.:
     3145-104432280
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WN040159:36::10
EAN/GTIN:
     9002734322800
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN14399-4-10-HV M36 feuerverzinkt HV-Sechskantmutter Fabrikat Srubena

Mutter ist vorgeschmiert.

Weitere Informationen:
e mind.:
66,44 mm
DIN:
6915
s:
60 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
10
d1:
36 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
m:
29 mm
Größe:
M36 mm
Norm:
EN14399-4
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
HV-Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.