Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730520101
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042/ 8 M16 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8
h:
16,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
2
s:
24 mm
ISO:
7042
Größe:
M16 mm
m max.:
11,28
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 m16 8.8, din 6925, din 6925 m16, Ganzmetallmuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2832*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.