Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0064606103000000000001
EAN/GTIN:
     4001796961663
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/10 M30 feuerverzinkt Sechskantmutter

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
10
s:
46 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Material:
Stahl
m max.:
25,6 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Größe:
M30 mm
d1:
30 mm
ISO:
4032
e mind.:
50,85 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.