Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d
Produktbild zu DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d
Skizze zu DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d
Symbol zu DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d
Symbol zu DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d
Artikel-Nr.:
     3145-104431701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001682
EAN/GTIN:
     9002732082959
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
DIN6330B/10 M20 verzinkt Sechskantmutter 1.5 d

Sechskantmutter 1,5 d

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
r:
27 mm
Form:
B
d2:
22 mm
d1:
20 mm
Gewindeform:
M
s:
30 mm
Material:
Stahl
m:
30 mm
DIN:
6330
Festigkeitsklasse:
10
Größe:
M20 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6330, din 6330 10, din 6330, din 6330 m20, Langmuttern, Radmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,868*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,428*
€ 2,88932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,408*
€ 2,86552
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,298*
€ 2,73462
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,228*
€ 2,65132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.