Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     688030000012
EAN/GTIN:
     8056689408318
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M12x1.5 blank Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
19 mm
Größe:
M12x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0944*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1200229
ab € 0,0977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.