Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400162
EAN/GTIN:
     9002730520033
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M42x2 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
42 mm
e mind.:
71,3 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
2 mm
m max.:
34 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
65 mm
Größe:
M42x2 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,322*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 7,612*
€ 9,05828
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,452*
€ 8,86788
pro Stück
ab 175 Stück
€ 7,192*
€ 8,55848
pro Stück
ab 350 Stück
€ 6,832*
€ 8,13008
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 6,322*
€ 7,52318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.