Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003233
EAN/GTIN:
     9002734316182
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M20x1.5 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
m max.:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3676*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4876*
€ 0,58024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4376*
€ 0,52074
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.