Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003365
EAN/GTIN:
     9002730513547
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M 8x1 verzinkt Feingewinde-Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Feingewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
8 mm
e mind.:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1 mm
m max.:
6,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8x1 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.