Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1302119
EAN/GTIN:
     9002732082768
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M33x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
33 mm
e mind.:
55,37 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
14 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
50 mm
Größe:
M33x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936 m33x1,5, din 936 fg, din 936 fg m33 x 1,5, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,384*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,514*
€ 5,37166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,464*
€ 5,31216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,204*
€ 5,00276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,114*
€ 4,89566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,024*
€ 4,78856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,384*
€ 4,02696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.