Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     689020000016
EAN/GTIN:
     8056689415316
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN936/17H M16x1.5 blank flache Feingewinde-Sechskantmutter

Flach, mit metrischem Feingewinde.
Entspricht EN ISO 8675 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
936
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
17H
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din936 17h m16x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2372*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.