Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Produktbild zu DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Skizze zu DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Symbol zu DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch
Artikel-Nr.:
     3145-104431398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0093400101400000000001
EAN/GTIN:
     4026303530262
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN6923/ 8 M16 verzinkt Sechskant-Sperrzahnmutter mit Flansch

Sechskantmutter mit Bund und Sperrverzahnung.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
DIN:
6923
Oberfläche:
verzinkt-blau
d2 max.:
34,5 mm
Festigkeitsklasse:
8
s:
24 mm
h:
16 mm
d1:
16 mm
Größe:
M16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4064*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5264*
€ 0,62642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.