Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003262
EAN/GTIN:
     9002732082775
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN934/ 8 M24 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
s:
36 mm
DIN:
934
m max.:
19 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
8
e mind.:
39,55 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
24 mm
Material:
Stahl
Größe:
M24 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,954*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.