Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313709
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/10 M20 verzinkt Sechskantmutter

DIN 934 Sechskantmuttern sind normal hohe mit einem Innengewinde versehene Gegenstücke zu einer Schraube oder einem Gewindebolzen.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewindeform:
M
m max.:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.