Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003239
EAN/GTIN:
     9002730323368
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN934/ 8 M20 verzinkt Linksgewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
20 mm
e mind.:
32,95 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
30 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,416*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.