Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313006
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M 5 blank Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
5 mm
e mind.:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
8 mm
Größe:
M 5 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00628*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00628*
€ 0,00747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.