Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300479
EAN/GTIN:
     9002734312863
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO4035 04 M30 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
30 mm
e mind.:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
ISO:
4035
m max.:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
46 mm
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.