Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734312825
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO4035 04 M16 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
ISO:
4035
m max.:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1306*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1756*
€ 0,20896
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.