Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001052
EAN/GTIN:
     9002734312757
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO4035 04 M 5 verzinkt flache Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
5 mm
e mind.:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
ISO:
4035
m max.:
2,7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
M 5 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0126*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.