Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Produktbild zu ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Skizze zu ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Symbol zu ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)
Artikel-Nr.:
     3145-104431259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001013
EAN/GTIN:
     9002730323405
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO8675 04 M24x1.5 verzinkt flache Feingewinde-Sechskantmutter (DIN439-2)

flach (~ 0,5 d); mit metrischem Feingewinde.
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
439
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
4
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
ISO:
8675
m max.:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
Größe:
M24x1.5 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675 m24x1,5, din en iso 8675, din en iso 8675 m24, Feingewindemuttern, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,726*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.