Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter
Skizze zu ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter
Symbol zu ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000739
EAN/GTIN:
     9002730940398
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO4035 04 M12 verzinkt flache Sechskantmutter

flach (~ 0,5 d)
Entspricht DIN 439-2 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
4
s:
18 mm
d1:
12 mm
m max.:
6 mm
ISO:
4035
e mind.:
20,03 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0835*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.