Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311903
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M30 verzinkt Sechskantmutter




Weitere Informationen:
d1:
30 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
s:
46 mm
Festigkeitsklasse:
8
Oberfläche:
verzinkt-blau
m max.:
25,6 mm
ISO:
4032
e mind.:
50,85 mm
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m30 din en iso 4032, din en iso 4032, iso 4032 8.8, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,162*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,652*
€ 1,96588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,532*
€ 1,82308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.