Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311866
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter

Weitere Informationen:
ISO:
4032
m max.:
18 mm
Festigkeitsklasse:
8
d1:
20 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
s:
30 mm
e mind.:
32,95 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m20 iso 4032 8.8, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.