Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde
Produktbild zu DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde
Skizze zu DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde
Symbol zu DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde
Symbol zu DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde
Artikel-Nr.:
     3145-104430051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009085000120150
EAN/GTIN:
     4043952143087
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m12x1,5
din 908 m
DIN908 5.8 M12x1.5 blank Verschlussschraube zylindrisches, metr. Feingewinde

Mit zylindrischem Gewinde, Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
c:
3 mm
DIN:
908
d1:
12 mm
d2:
17 mm
e mind.:
6,9 mm
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1.5
i:
12 mm
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
t mind.:
7 mm
Größe:
M12x1.5
Gewinde:
Feingewinde
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: din 908 m12, Bundschrauben, Gewindestopfen, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
50
€ 4,30*
ab € 0,1322*
€ 0,1993*
6 Tage
1600
50
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,2035*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1331*
€ 0,2107*
5 Tage
2300
50
€ 5,99*
ab € 0,1682*
€ 0,2298*
Lager 3145
400
1
€ 5,90*
ab € 0,875*
€ 1,355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.