Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7380109080200
EAN/GTIN:
     9002730512335
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 8x20 blank Linsenschraube mit Innensechskant

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
14 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
4,4 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
5 mm
t mind.:
2,6 mm
Form:
1
Größe:
M 8x20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m8 x 20, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M8x20, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,76*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.