Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104427082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7719
EAN/GTIN:
     9002730773293
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M20x 70 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
20 mm
L:
70 mm
DIN:
931
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
s:
30 mm
k:
12,5 mm
E:
33,53 mm
b:
46 mm
Größe:
M20x 70 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m20x70 10.9 din931, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M20x70, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,61*
Zubehör
k.A.
1000581
ab € 0,444*
Zubehör
k.A.
7089-200-01-300HV
ab € 0,3985*
Zubehör
Nord-Lock
2706
ab € 5,293*
Zubehör
Nord-Lock
881320300200000
ab € 0,7649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.