Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4782
EAN/GTIN:
     9002734267170
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10x130 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, schraube m10x130 din933 8.8, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M10x130, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,07*
Zubehör
k.A.
666
ab € 0,031*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1022*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
k.A.
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.