Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104426716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734267163
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 8.8 M10x120 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
120 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10x120 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m10, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M10x120, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,562*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,04*
Zubehör
k.A.
666
ab € 0,0308*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1386*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0434*
Zubehör
k.A.
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.