Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00200.14.01.040.008
EAN/GTIN:
     9002730473896
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 4x 8 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
7 mm
L:
8 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 m4 x 8 8.8, din 933, din 933 8.8, 4x8, Aussensechskantschrauben, M4x8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
13800.10.01.040.000
ab € 0,00738*
Zubehör
k.A.
1000092
ab € 0,0205*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00518*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00968*
Zubehör
k.A.
7093-1-040-01-200HV
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.