Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734266159
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M16x 35 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
10 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
24 mm
Größe:
M16x 35 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m16, Aussensechskantschrauben, M16x35, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,474*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
659
ab € 0,1714*
Zubehör
k.A.
1000048
ab € 0,496*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1296*
Zubehör
k.A.
7089-160-00-200HV
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.