Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093300500100008101
EAN/GTIN:
     4044521006956
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 5x 10 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
5 mm
E:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
3,5 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
8 mm
Größe:
M 5x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m 5x10 blank, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M5x10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
113426
ab € 0,01007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.