Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426265
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739109240600
EAN/GTIN:
     9002730516135
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 10.9 M24x 60 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
24 mm
E:
39,98 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
15 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36 mm
Größe:
M24x 60 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m24x60 din 933 10.9, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M24x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,048*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,638*
€ 3,13922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 36
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.