| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104425904 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 00100.15.01.200.200 EAN/GTIN: 9002730747157 |
| |
|
| | |
| ISO4014 10.9 M20x200 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen: | | b: | 52 mm | DIN: | 931 | d1: | 20 mm | E: | 33,53 mm | Festigkeitsklasse: | 10.9 | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 12,5 mm | L: | 200 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 30 mm | Größe: | M20x200 mm | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | SW: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m20 10.9, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M20x200, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben |
| | |
| |