| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104425818 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002734258185 |
| |
|
| | |
| DIN931 8.8 M12x220 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 49 mm | DIN: | 931 | d1: | 12 mm | E: | 21,1 mm | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Gewindeform: | M | k: | 7,5 mm | L: | 220 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 19 mm | Größe: | M12x220 mm | Kopfform: | Sechskantkopf | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | SW: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Aussensechskantschrauben, M12x220, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben |
| | |
| |