Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734257959
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 8.8 M10x130 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
32 mm
DIN:
931
d1:
10 mm
E:
18,9 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
6,4 mm
L:
130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
17 mm
Größe:
M10x130 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Aussensechskantschrauben, M10x130, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,622*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,07*
Zubehör
k.A.
666
ab € 0,0308*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1022*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0434*
Zubehör
k.A.
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
7089-100-01-200HV
ab € 0,0342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.