Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318100060075
EAN/GTIN:
     4043952230909
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 6x 75 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
931
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
4 mm
L:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6x 75 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 verzinkt 5x75, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3229
200
€ 4,30*
ab € 0,0427*
€ 0,0633*
5 Tage
3600
200
€ 5,99*
ab € 0,0465*
€ 0,0653*
1 Tag
2520
200
€ 5,59*
ab € 0,0476*
€ 0,0665*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0432*
€ 0,067*
Lager 3145
816
200
€ 5,90*
ab € 0,1468*
€ 0,1908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,23*
Zubehör
k.A.
643
ab € 0,0167*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0237*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0313*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.