Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000060050
EAN/GTIN:
     4043952222218
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 6x 50 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
931
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
4 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
10 mm
Größe:
M 6x 50 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 16x50, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, M6x50, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0239*
€ 0,0363*
10 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,026*
€ 0,0373*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0244*
€ 0,0383*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,028*
€ 0,0396*
Lager 3145
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0964*
€ 0,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0122*
Zubehör
k.A.
7089-060-00-200HV
ab € 0,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.