Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109241000
EAN/GTIN:
     9002734254668
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M24x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
54 mm
DIN:
931
d1:
24 mm
E:
39,98 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
15 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36 mm
Größe:
M24x100 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m24x100 din931 blank, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M24x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,982*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,802*
€ 4,52438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,762*
€ 4,47678
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,632*
€ 4,32208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 36
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.