Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734253067
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M12x1000 blank Gewindestange

Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
1,75 mm
Größe:
M12x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 10.9 m12x1000, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.