Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26009
EAN/GTIN:
     9002730768282
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M 5x1000 blank Gewindestange

Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
5 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
0,8 mm
Größe:
M 5x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din976 m5x1000 güte 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.