Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DMME0081
EAN/GTIN:
     9002730511611
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) M 8x1000 Messing blank Gewindestange

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
1,25 mm
Größe:
M 8x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestangen din 975 1000mm m8, din 976, din 976 m8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, Messingstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1000686
ab € 0,4528*
Zubehör
Reyher
001257010084000
ab € 0,0315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.