Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734251445
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 4.8 M10x1000 blank Gewindestange

Hinweis:
Festigkeitsklasse: 4.8 - 5.8. Je nach Hersteller.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Festigkeitsklasse:
4.8
Gewindesteigung:
1,5 mm
Größe:
M10x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0467*
Zubehör
k.A.
7089-100-00-200HV
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.