Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss
Produktbild zu DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss
Skizze zu DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss
Symbol zu DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss
Artikel-Nr.:
     3145-104425085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15750.18.01.080.020
EAN/GTIN:
     9002730521924
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN316 M 8x 20 verzinkt Flügelschraube - Kopf aus Temperguss

Kopf aus Temperguss (GT), Gewindestift aus Stahl mind. 4.6.

Weitere Informationen:
DIN:
316
d1:
8 mm
d2 max.:
16 mm
e max.:
39 mm
Gewindeform:
M
h max.:
20 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 8x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegerschrauben, Flügelschrauben, M8x20, Propellerschrauben, Schmetterlingsschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.