Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730531091
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x140 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
d2 max.:
30,65 mm
v max.:
12,7 mm
f max.:
8,75 mm
L:
140 mm
b:
36 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
6,95 mm
DIN:
603
d1:
12 mm
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
Größe:
M12x140 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m12 x 140, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x140, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4132*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8732*
€ 2,22911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8632*
€ 2,21721
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7632*
€ 2,09821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7132*
€ 2,03871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6732*
€ 1,99111
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4132*
€ 1,68171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.