Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730531060
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x110 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
L:
110 mm
DIN:
603
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
k max.:
6,95 mm
d2 max.:
30,65 mm
b:
30 mm
Material:
Stahl
d1:
12 mm
v max.:
12,7 mm
f max.:
8,75 mm
Größe:
M12x110 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m 12 x 110, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x110, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9482*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2782*
€ 1,52106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.