Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730531053
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x100 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
L:
100 mm
Material:
Stahl
d1:
12 mm
DIN:
603
f max.:
8,75 mm
d2 max.:
30,65 mm
Gewindeform:
M
k max.:
6,95 mm
b:
30 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
12,7 mm
Größe:
M12x100 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 12x100, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x100, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8932*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1732*
€ 1,39611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1532*
€ 1,37231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1032*
€ 1,31281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0732*
€ 1,27711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0532*
€ 1,25331
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8932*
€ 1,06291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.