Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730530995
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x 50 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
DIN:
603
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
d2 max.:
30,65 mm
f max.:
8,75 mm
k max.:
6,95 mm
L:
50 mm
v max.:
12,7 mm
b:
30 mm
d1:
12 mm
Größe:
M12x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m12x50, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x50, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8257*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0357*
€ 1,23248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0257*
€ 1,22058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9957*
€ 1,18488
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9657*
€ 1,14918
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.