Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730530940
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M12x 25 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
8,75 mm
b:
12 mm
k max.:
6,95 mm
Material:
Stahl
DIN:
603
Gewindeform:
M
L:
25 mm
d2 max.:
30,65 mm
v max.:
12,7 mm
d1:
12 mm
Größe:
M12x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m12x25, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, M12x25, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6507*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8407*
€ 1,00043
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7907*
€ 0,94093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7707*
€ 0,91713
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6507*
€ 0,77433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.