Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Produktbild zu DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Skizze zu DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Symbol zu DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730530636
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 M 5x 30 verzinkt Torbandschraube mit Mutter

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
d1:
5 mm
d2 max.:
13,55 mm
k max.:
3,3 mm
L:
30 mm
v max.:
5,48 mm
DIN:
603
f max.:
4,1 mm
Gewindeform:
M
b:
16 mm
Größe:
M 5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 flachrundschraube m5x30, din 603, din603 m5, Flachrundschrauben, M5x30, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.