Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730864106
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M12x 45 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
d2 max.:
30,65 mm
d1:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
603
v max.:
12,7 mm
L:
45 mm
Material:
Stahl
f max.:
8,75 mm
b:
30 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
6,95 mm
Größe:
M12x 45 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 12x45, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M12x45, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7825*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7825*
€ 0,93118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.