Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Produktbild zu DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Skizze zu DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Symbol zu DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104424677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006038140100080
EAN/GTIN:
     4043952123690
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN603 8.8 M10x 80 verzinkt Torbandschraube ohne Mutter

Weitere Informationen:
b:
26 mm
DIN:
603
d1:
10 mm
d2 max.:
24,65 mm
f max.:
6,6 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
k max.:
5,38 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
v max.:
10,58 mm
Größe:
M10x 80 mm
Gewindeform:
M
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 10x80, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, M10x80, Schloss-Schrauben, Schlossschrauben, Torbandschrauben, Vierkantansatzschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,2322*
€ 0,3261*
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2355*
€ 0,3405*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2896*
€ 0,3724*
Lager 3145
488
100
Frei Haus
ab € 1,0425*
€ 1,2725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1825*
€ 1,40718
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1225*
€ 1,33578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,0925*
€ 1,30008
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 127,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.